CHF 32.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 35.22inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | ESV |
Material | VMQ/Silicone |
Durchmesser | 80 mm |
Saugnapfform | Rund, flach |
Farbe | Transparent |
Anschlussposition | Oberseite |
Betriebstemperatur | von -30 bis 180 °C |
Shorehärte | 50 +/- 5 |
Gewicht | 33 g |