FESTO

FESTO Vakuumsaugnapf ESV-80-SN 191003

  • ERIKS:11637618
  • Hersteller:191003
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 20.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESV
Material
NBR
Durchmesser
80 mm
Saugnapfform
Rund, flach
Farbe
Schwarz
Anschlussposition
Oberseite
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Shorehärte
60 +/- 5
Gewicht
33 g