CHF 39.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 42.34inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | ESV |
Material | PUR |
Durchmesser | 80 mm |
Saugnapfform | Rund, extratief |
Farbe | Blau |
Anschlussposition | Oberseite |
Betriebstemperatur | von -20 bis 60 °C |
Shorehärte | 60 +/- 5 |
Gewicht | 41 g |