CHF 61.73/ Stückexkl. MwSt
CHF 66.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | ESV |
Material | VMQ/Silicone |
Durchmesser | 80 mm |
Saugnapfform | Rund, Faltenbalg, 1.5-fach |
Farbe | Transparent |
Anschlussposition | Oberseite |
Betriebstemperatur | von -30 bis 180 °C |
Shorehärte | 50 +/- 5 |
Gewicht | 39 g |