Eriks
FESTO

FESTO Vakuumsaugnapf ESV-80-BN 191066

  • ERIKS:11637673
  • Hersteller:191066
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.06/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESV
Material
NBR
Durchmesser
80 mm
Saugnapfform
Rund, Faltenbalg, 1.5-fach
Farbe
Schwarz
Anschlussposition
Oberseite
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Shorehärte
50 +/- 5
Gewicht
39 g