FESTO

FESTO Vakuumsaugnapf ESV-60-SF 191002

  • ERIKS:11637617
  • Hersteller:191002
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESV
Material
FPM
Durchmesser
60 mm
Saugnapfform
Rund, flach
Farbe
Grau
Anschlussposition
Oberseite
Betriebstemperatur
von -10 bis 200 °C
Shorehärte
60 +/- 5
Gewicht
22 g