FESTO

FESTO Vakuumsaugnapf ESV-60-GT 526003

  • ERIKS:11644947
  • Hersteller:526003
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.72/ Stückexkl. MwSt

CHF 24.56inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESV
Material
Vulkollan®
Durchmesser
60 mm
Saugnapfform
Rund, tief
Farbe
Rot / Braun
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 0 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
72 +/- 5
Gewicht
10.7 g