CHF 103.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 111.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | ESV |
Material | FPM |
Durchmesser | 60 mm |
Saugnapfform | Rund, extratief |
Farbe | Grau |
Anschlussposition | Oberseite |
Betriebstemperatur | von -10 bis 200 °C |
Shorehärte | 60 +/- 5 |
Gewicht | 21 g |