FESTO

FESTO Vakuumsaugnapf ESV-50-SU 190995

  • ERIKS:11637610
  • Hersteller:190995
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 21.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 22.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESV
Material
PUR
Durchmesser
50 mm
Saugnapfform
Rund, flach
Farbe
Blau
Anschlussposition
Oberseite
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Shorehärte
60 +/- 5
Gewicht
11.2 g