FESTO

FESTO Vakuumsaugnapf ESV-50-SF 190997

  • ERIKS:11637612
  • Hersteller:190997
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 52.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 56.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESV
Material
FPM
Durchmesser
50 mm
Saugnapfform
Rund, flach
Farbe
Grau
Anschlussposition
Oberseite
Betriebstemperatur
von -10 bis 200 °C
Shorehärte
60 +/- 5
Gewicht
11.2 g