CHF 18.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 19.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | ESV |
Material | Vulkollan® |
Durchmesser | 50 mm |
Saugnapfform | Rund, tief |
Farbe | Rot / Braun |
Befestigungsart | über Vakuumanschluss |
Betriebstemperatur | von -10 bis 80 °C |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 0 bar |
Nenndruck | -0.7 bar |
Shorehärte | 72 +/- 5 |
Gewicht | 9.2 g |