FESTO

FESTO Vakuumsaugnapf ESV-50-ES 191037

  • ERIKS:11637648
  • Hersteller:191037
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESV
Material
VMQ/Silicone
Durchmesser
50 mm
Saugnapfform
Rund, extratief
Farbe
Transparent
Anschlussposition
Oberseite
Betriebstemperatur
von -30 bis 180 °C
Shorehärte
50 +/- 5
Gewicht
12.6 g