FESTO

FESTO Vakuumsaugnapf ESV-50-CS 191078

  • ERIKS:11637683
  • Hersteller:191078
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESV
Material
VMQ/Silicone
Durchmesser
50 mm
Saugnapfform
Rund, Faltenbalg, 3.5-fach
Farbe
Transparent
Anschlussposition
Oberseite
Betriebstemperatur
von -30 bis 180 °C
Shorehärte
50 +/- 5
Gewicht
21.3 g