FESTO

FESTO Vakuumsaugnapf ESV-50-CN 191077

  • ERIKS:11637682
  • Hersteller:191077
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 30.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 32.66inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESV
Material
NBR
Durchmesser
50 mm
Saugnapfform
Rund, Faltenbalg, 3.5-fach
Farbe
Schwarz
Anschlussposition
Oberseite
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Shorehärte
50 +/- 5
Gewicht
21.3 g