FESTO

FESTO Vakuumsaugnapf ESV-50-BT 526007

  • ERIKS:11644951
  • Hersteller:526007
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 35.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESV
Material
Vulkollan®
Durchmesser
50 mm
Saugnapfform
Rund, Faltenbalg, 1.5-fach
Farbe
Rot / Braun
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 0 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
72 +/- 5
Gewicht
16.2 g