FESTO

FESTO Vakuumsaugnapf ESV-40-EU 191032

  • ERIKS:11637643
  • Hersteller:191032
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.67/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESV
Material
PUR
Durchmesser
40 mm
Saugnapfform
Rund, extratief
Farbe
Blau
Anschlussposition
Oberseite
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Shorehärte
60 +/- 5
Gewicht
8 g