FESTO

FESTO Vakuumsaugnapf ESV-40-EN 191031

  • ERIKS:11637642
  • Hersteller:191031
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.79/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.58inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESV
Material
NBR
Durchmesser
40 mm
Saugnapfform
Rund, extratief
Farbe
Schwarz
Anschlussposition
Oberseite
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Shorehärte
60 +/- 5
Gewicht
8 g