FESTO

FESTO Vakuumsaugnapf ESV-40-EF 191034

  • ERIKS:11637645
  • Hersteller:191034
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 32.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 34.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESV
Material
FPM
Durchmesser
40 mm
Saugnapfform
Rund, extratief
Farbe
Grau
Anschlussposition
Oberseite
Betriebstemperatur
von -10 bis 200 °C
Shorehärte
60 +/- 5
Gewicht
8 g