FESTO

FESTO Vakuumsaugnapf ESV-40-BU 191061

  • ERIKS:11637668
  • Hersteller:191061
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESV
Material
PUR
Durchmesser
40 mm
Saugnapfform
Rund, Faltenbalg, 1.5-fach
Farbe
Blau
Anschlussposition
Oberseite
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Shorehärte
60 +/- 5
Gewicht
9.8 g