FESTO

FESTO Vakuumsaugnapf ESV-40-BS 191062

  • ERIKS:11637669
  • Hersteller:191062
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.46/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESV
Material
VMQ/Silicone
Durchmesser
40 mm
Saugnapfform
Rund, Faltenbalg, 1.5-fach
Farbe
Transparent
Anschlussposition
Oberseite
Betriebstemperatur
von -30 bis 180 °C
Shorehärte
50 +/- 5
Gewicht
9.8 g