CHF 11.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 12.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | ESV |
Material | NBR |
Durchmesser | 40 mm |
Saugnapfform | Rund, Faltenbalg, 1.5-fach |
Farbe | Schwarz |
Anschlussposition | Oberseite |
Betriebstemperatur | von -10 bis 70 °C |
Shorehärte | 50 +/- 5 |
Gewicht | 9.8 g |