FESTO

FESTO Vakuumsaugnapf ESV-30-SNA 190988

  • ERIKS:11637603
  • Hersteller:190988
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESV
Material
BR
Durchmesser
30 mm
Saugnapfform
Rund, flach
Farbe
Schwarz/ Weißer Punkt
Anschlussposition
Oberseite
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Shorehärte
50 +/- 5
Gewicht
2.7 g