CHF 7.04/ Stückexkl. MwSt
CHF 7.61inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | ESV |
Material | NBR |
Durchmesser | 30 mm |
Saugnapfform | Rund, flach |
Farbe | Schwarz |
Anschlussposition | Oberseite |
Betriebstemperatur | von -10 bis 70 °C |
Shorehärte | 60 +/- 5 |
Gewicht | 2.7 g |