FESTO

FESTO Vakuumsaugnapf ESV-30-ES 191029

  • ERIKS:11637640
  • Hersteller:191029
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.56/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.42inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESV
Material
VMQ/Silicone
Durchmesser
30 mm
Saugnapfform
Rund, extratief
Farbe
Transparent
Anschlussposition
Oberseite
Betriebstemperatur
von -30 bis 180 °C
Shorehärte
50 +/- 5
Gewicht
2.9 g