FESTO

FESTO Vakuumsaugnapf ESV-30-EN 191027

  • ERIKS:11637638
  • Hersteller:191027
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESV
Material
NBR
Durchmesser
30 mm
Saugnapfform
Rund, extratief
Farbe
Schwarz
Anschlussposition
Oberseite
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Shorehärte
60 +/- 5
Gewicht
2.9 g