FESTO

FESTO Vakuumsaugnapf ESV-30-EF 191030

  • ERIKS:11637641
  • Hersteller:191030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 26.75/ Stückexkl. MwSt

CHF 28.92inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESV
Material
FPM
Durchmesser
30 mm
Saugnapfform
Rund, extratief
Farbe
Grau
Anschlussposition
Oberseite
Betriebstemperatur
von -10 bis 200 °C
Shorehärte
60 +/- 5
Gewicht
2.9 g