FESTO

FESTO Vakuumsaugnapf ESV-30-BS 191059

  • ERIKS:11637666
  • Hersteller:191059
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.37inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESV
Material
VMQ/Silicone
Durchmesser
30 mm
Saugnapfform
Rund, Faltenbalg, 1.5-fach
Farbe
Transparent
Anschlussposition
Oberseite
Betriebstemperatur
von -30 bis 180 °C
Shorehärte
50 +/- 5
Gewicht
3.6 g