CHF 199.66/ Stückexkl. MwSt
CHF 215.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | ESV |
Material | VMQ/Silicone |
Durchmesser | 200 mm |
Saugnapfform | Rund, flach |
Farbe | Transparent |
Anschlussposition | Oberseite |
Betriebstemperatur | von -30 bis 180 °C |
Shorehärte | 50 +/- 5 |
Gewicht | 840 g |