FESTO

FESTO Vakuumsaugnapf ESV-200-SN 191015

  • ERIKS:11637630
  • Hersteller:191015
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 103.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 111.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESV
Material
NBR
Durchmesser
200 mm
Saugnapfform
Rund, flach
Farbe
Schwarz
Anschlussposition
Oberseite
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Shorehärte
50 +/- 5
Gewicht
840 g