FESTO

FESTO Vakuumsaugnapf ESV-20-CS 191072

  • ERIKS:11637677
  • Hersteller:191072
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 23.98inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESV
Material
VMQ/Silicone
Durchmesser
20 mm
Saugnapfform
Rund, Faltenbalg, 3.5-fach
Farbe
Transparent
Anschlussposition
Oberseite
Betriebstemperatur
von -30 bis 180 °C
Shorehärte
50 +/- 5
Gewicht
2.1 g