FESTO

FESTO Vakuumsaugnapf ESV-20-BU 191055

  • ERIKS:11637662
  • Hersteller:191055
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.21/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESV
Material
PUR
Durchmesser
20 mm
Saugnapfform
Rund, Faltenbalg, 1.5-fach
Farbe
Blau
Anschlussposition
Oberseite
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Shorehärte
60 +/- 5
Gewicht
1.9 g