FESTO

FESTO Vakuumsaugnapf ESV-20-BN 191054

  • ERIKS:11540920
  • Hersteller:191054
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 9.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESV
Material
NBR
Durchmesser
20 mm
Saugnapfform
Rund, Faltenbalg, 1.5-fach
Farbe
Schwarz
Anschlussposition
Oberseite
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Shorehärte
50 +/- 5
Gewicht
1.9 g