FESTO

FESTO Vakuumsaugnapf ESV-150-SS 191013

  • ERIKS:11637628
  • Hersteller:191013
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 154.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 166.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESV
Material
VMQ/Silicone
Durchmesser
150 mm
Saugnapfform
Rund, flach
Farbe
Transparent
Anschlussposition
Oberseite
Betriebstemperatur
von -30 bis 180 °C
Shorehärte
50 +/- 5
Gewicht
361 g