FESTO

FESTO Vakuumsaugnapf ESV-150-SN 191011

  • ERIKS:11637626
  • Hersteller:191011
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 86.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 93.02inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESV
Material
NBR
Durchmesser
150 mm
Saugnapfform
Rund, flach
Farbe
Schwarz
Anschlussposition
Oberseite
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Shorehärte
50 +/- 5
Gewicht
361 g