FESTO

FESTO Vakuumsaugnapf ESV-150-SF 191014

  • ERIKS:11637629
  • Hersteller:191014
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 442.24/ Stückexkl. MwSt

CHF 478.06inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESV
Material
FPM
Durchmesser
150 mm
Saugnapfform
Rund, flach
Farbe
Grau
Anschlussposition
Oberseite
Betriebstemperatur
von -10 bis 200 °C
Shorehärte
60 +/- 5
Gewicht
361 g