FESTO

FESTO Vakuumsaugnapf ESV-100-SU 191008

  • ERIKS:11637623
  • Hersteller:191008
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 45.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 49.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESV
Material
PUR
Durchmesser
100 mm
Saugnapfform
Rund, flach
Farbe
Blau
Anschlussposition
Oberseite
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Shorehärte
60 +/- 5
Gewicht
59 g