FESTO

FESTO Vakuumsaugnapf ESV-100-EU 191048

  • ERIKS:11637659
  • Hersteller:191048
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 60.61/ Stückexkl. MwSt

CHF 65.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESV
Material
PUR
Durchmesser
100 mm
Saugnapfform
Rund, extratief
Farbe
Blau
Anschlussposition
Oberseite
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Shorehärte
60 +/- 5
Gewicht
65 g