FESTO

FESTO Vakuumsaugnapf ESV-100-EN 191047

  • ERIKS:11637658
  • Hersteller:191047
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESV
Material
NBR
Durchmesser
100 mm
Saugnapfform
Rund, extratief
Farbe
Schwarz
Anschlussposition
Oberseite
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Shorehärte
60 +/- 5
Gewicht
65 g