Eriks
FESTO

FESTO Vakuumsauger VASB-55-1/4-NBR 35414

  • ERIKS:23210278
  • Hersteller:35414
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 25.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 27.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
VASB
Material
NBR
Durchmesser
55 mm
Nenngröße
4 mm
Saugnapfform
Rund, Faltenbalg, 1.5-fach
Farbe
Schwarz
Anschluss
G1/4
Anschlussposition
Oberseite
Betriebstemperatur
von -20 bis 80 °C
Shorehärte
60 +/- 5
Gewicht
0 g