CHF 10.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VAS |
Material | NBR |
Durchmesser | 2 mm |
Nenngröße | 1 mm |
Saugnapfform | Rund, flach |
Farbe | Schwarz |
Anschluss | M 3 |
Anschlussposition | Oberseite |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Shorehärte | 55 +/- 5 |
Gewicht | 0 g |