CHF 59.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 64.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VAS |
Material | NBR |
Durchmesser | 125 mm |
Nenngröße | 7 mm |
Saugnapfform | Rund, flach |
Farbe | Schwarz |
Anschluss | G3/8 |
Anschlussposition | Oberseite |
Betriebstemperatur | von -20 bis 80 °C |
Shorehärte | 70 +/- 5 |
Gewicht | 0 g |