CHF 10.61/ Stückexkl. MwSt
CHF 11.47inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | VAS |
Material | VMQ/Silicone |
Durchmesser | 10 mm |
Nenngröße | 2 mm |
Saugnapfform | Rund, flach |
Farbe | Transparent |
Anschluss | M 5 |
Anschlussposition | Oberseite |
Befestigungsart | über Vakuumanschluss |
Betriebstemperatur | von -40 bis 200 °C |
Betriebsdruck | von -0.95 bis 0 bar |
Nenndruck | -0.7 bar |
Shorehärte | 60 +/- 5 |
Gewicht | 2 g |