FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-80-GT-M10 525983

  • ERIKS:11644927
  • Hersteller:525983
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 38.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 41.32inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
Vulkollan®
Durchmesser
80 mm
Nenngröße
5.5 mm
Saugnapfform
Rund, tief
Farbe
Rot / Braun
Anschluss
M10
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -10 bis 80 °C
Betriebsdruck
von -0.95 bis 0 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
72 +/- 5
Gewicht
28 g