FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-80-EU 189359

  • ERIKS:11636722
  • Hersteller:189359
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
PUR
Durchmesser
80 mm
Nenngröße
6 mm
Saugnapfform
Rund, extratief
Farbe
Blau
Anschluss
M10
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -20 bis 60 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 0.95 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
60 +/- 5
Gewicht
141 g
Alternativen
Product Image

FESTO Vakuumsauger VAS-75-1/4-PUR-B 1396096

  • ERIKS:12188608
  • Manufacturer:1396096

CHF 16.35/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.67inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026