FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-80-ES 189360

  • ERIKS:11636723
  • Hersteller:189360
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 65.34/ Stückexkl. MwSt

CHF 70.63inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
VMQ/Silicone
Durchmesser
80 mm
Nenngröße
6 mm
Saugnapfform
Rund, extratief
Farbe
Transparent
Anschluss
M10
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -30 bis 180 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 0.95 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
50 +/- 5
Gewicht
141 g
Alternativen
Product Image

FESTO Vakuumsauger VAS-75-1/4-SI-B 1382165

  • ERIKS:12329561
  • Manufacturer:1382165

CHF 31.41/ Stückexkl. MwSt

CHF 33.95inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026