FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-8-SS 189281

  • ERIKS:11636643
  • Hersteller:189281
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
VMQ/Silicone
Durchmesser
8 mm
Nenngröße
2 mm
Saugnapfform
Rund, flach
Farbe
Transparent
Anschluss
4 mm
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -30 bis 180 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 0.95 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
50 +/- 5
Gewicht
0.2 g
Alternativen
Product Image

FESTO Vakuumsauger VAS-8-M5-SI-B 1377781

  • ERIKS:12329560
  • Manufacturer:1377781

CHF 10.53/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.38inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026