CHF 23.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 24.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FESTO |
Serie | ESS |
Material | FPM |
Durchmesser | 8 mm |
Nenngröße | 2 mm |
Saugnapfform | Rund, flach |
Farbe | Grau |
Anschluss | 4 mm |
Anschlussposition | Oberseite |
Befestigungsart | über Vakuumanschluss |
Betriebstemperatur | von -10 bis 200 °C |
Betriebsdruck | von 0 bis 0.95 bar |
Nenndruck | -0.7 bar |
Shorehärte | 60 +/- 5 |
Gewicht | 0.2 g |