FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-6X10-ON 189410

  • ERIKS:11636760
  • Hersteller:189410
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.18/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.17inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
NBR
Saugnapfgröße
6x10 mm
Nenngröße
2.5 mm
Saugnapfform
Oval, flach
Farbe
Schwarz
Anschluss
M 6
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 0.95 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
50 +/- 5
Gewicht
2 g