FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-60-EN 189354

  • ERIKS:11636717
  • Hersteller:189354
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 29.14/ Stückexkl. MwSt

CHF 31.50inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 13.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
NBR
Durchmesser
60 mm
Nenngröße
6 mm
Saugnapfform
Rund, extratief
Farbe
Schwarz
Anschluss
M10
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 0.95 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
60 +/- 5
Gewicht
48 g