FESTO

FESTO Vakuumsauger ESS-6-SNA 189278

  • ERIKS:11636640
  • Hersteller:189278
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 9.65/ Stückexkl. MwSt

CHF 10.43inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FESTO
Serie
ESS
Material
BR
Durchmesser
6 mm
Nenngröße
2 mm
Saugnapfform
Rund, flach
Farbe
Schwarz/ Weißer Punkt
Anschluss
4 mm
Anschlussposition
Oberseite
Befestigungsart
über Vakuumanschluss
Betriebstemperatur
von -10 bis 70 °C
Betriebsdruck
von 0 bis 0.95 bar
Nenndruck
-0.7 bar
Shorehärte
50 +/- 5
Gewicht
0.2 g